Menu

Handlaufstütze mit flacher Auflage

mehr Türzubehör

Drucken
Wand-Befestigung verdeckt, Handlauf-Befestigung sichtbar von unten.
Vorteile/Ausführungen
  • Auflage mit versenkten Befestigungslöchern

Anwendungen/Hinweise
  • Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800–1.200 mm betragen.

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • inkl. Stockschraube M 8 x 70 mm und Dübel

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Handlaufstütze für LED Handläufe, mit Kabelführung | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Handlaufstütze für LED Handläufe, mit Kabelführung

Türzubehör

Wand-Befestigung sichtbar von vorne, Handlauf-Befestigung sichtbar von unten.

Aktion
Handlaufstütze ohne Kabelführung | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Handlaufstütze ohne Kabelführung

Türzubehör

Wand-Befestigung sichtbar von vorne, Handlauf-Befestigung sichtbar von unten.

Handlaufstütze mit gewölbter Auflage | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Handlaufstütze mit gewölbter Auflage

Türzubehör

Wand-Befestigung verdeckt, Handlauf-Befestigung sichtbar von unten.

Handlaufstütze mit flacher, ovaler Auflage | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Handlaufstütze mit flacher, ovaler Auflage

Türzubehör

Wand-Befestigung sichtbar von vorne, Handlauf-Befestigung sichtbar von unten.

Handlaufstütze mit Halbschale für Holz | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Handlaufstütze mit Halbschale für Holz

Türzubehör

Wand-Befestigung sichtbar von vorne, Handlauf-Befestigung sichtbar von unten.

Handlaufstütze mit flacher, eckiger Auflage | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Handlaufstütze mit flacher, eckiger Auflage

Türzubehör

Wand-Befestigung sichtbar von vorne, Handlauf-Befestigung sichtbar von unten.

Handlaufstütze 4547 mit gewölbter Auflage | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Handlaufstütze 4547 mit gewölbter Auflage

KWS | Türzubehör

Wand- und Handlauf-Befestigung verdeckt.

Handlaufstütze 4545 mit gewölbter Auflage | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Handlaufstütze 4545 mit gewölbter Auflage

KWS | Türzubehör

Wand- und Handlauf-Befestigung verdeckt.

Handlaufstütze mit zwei Anschraubplatten | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Handlaufstütze mit zwei Anschraubplatten

Türzubehör

Wand- und Handlauf-Befestigung sichtbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken