Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bodenmulde Planet BM schmal

mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Bodenmulde Planet BM schmal

Mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zu Treibriegelstange 5 x 13 mm und Planet KR Kantriegel.
Vorteile/Ausführungen
  • enge Führung, kein Klappern
  • inkl. Gleitfläche für automatisch verriegelnde Schlösser
  • für Schall-, Rauch- und Feuerschutz-Elemente geeignet
  • Tasche geschlossen, einfache Reinigung
  • einfache Montage, kein Spezialwerkzeug notwendig
Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung: 2 Schrauben Ø 4 mm (bauseits, darf nicht vorstehen)
  • Verstellprinzip: 2 Basisschrauben mit 3 Bodenmulden = 5 verschiedene Lochpositionen
Technische Daten
  • Außenmaße
35 x 80 mm
  • Muldenmaße
6 x 24 mm