Menu

Innentürkantriegel

von Maco   |   mehr Türverschlüsse, Torverschlüsse

Drucken
4 mm Falzluft.
Technische Daten
  • Gehäusemaß
9 x 18 mm

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Riegelschließblech zu Innentürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Riegelschließblech zu Innentürkantriegel

Maco Zubehör

Zur Stangenverriegelung bei Türkantriegeln.

Türkantriegel mit Klapphebel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Türkantriegel mit Klapphebel

Strenger | Türverschlüsse, Torverschlüsse

U-Form, Gehäuse mit Schließblech und Schrauben.

Riegelschließblech zu Innentürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Riegelschließblech zu Innentürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Zur Stangenverriegelung bei Türkantriegeln.

Haustürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Haustürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Mit integriertem Bolzen-/Riegelschließteil mit 2 Schlitzen.

Falztreibriegelschloss B 1899 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Falztreibriegelschloss B 1899

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für den Standflügel an 2-flügeligen Türen.

Schaltschloss B 1895 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schaltschloss B 1895

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für Türen mit automatischer Verriegelung.

Treibriegelstange B 9006 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Treibriegelstange B 9006

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für Treibriegelschloss und Falztreibriegelschloss.

Treibriegelstange B 9036 gefedert | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Treibriegelstange B 9036 gefedert

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen, für Treibriegelschloss und Falztreibriegelschloss.

Steinbüchse B 9003 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Steinbüchse B 9003

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Kugelverschluss.

Stangenschließblech oben B 9000 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Stangenschließblech oben B 9000

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für den Standflügel an 2-flügeligen Türen, ohne Schaltschloss.

Stangenführungsplatte B 9019 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Stangenführungsplatte B 9019

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Zur Führung von Treibriegelstangen.

Lappenschließblech oben B 9000 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Lappenschließblech oben B 9000

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen, bei Verwendung mit Schaltschloss L15171/L24734.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken