Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Haustürkantriegel

mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Haustürkantriegel

Mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit integriertem Bolzen-/Riegelschließteil mit 2 Schlitzen.
Anwendungen/Hinweise
  • Türkantriegel in Verbindung mit Endverschlüssen - die ideale Lösung für 2-flügelige Elemente.
Technische Daten
  • Stangenausschluss
18 mm
  • Riegelbreite
10 mm
  • Radius
R8
  • extra verstärkt
zum Einfräsen bei 4 mm Falzluft
zum Aufschrauben bei 12 mm Falzluft