Menu

Verschlussstange

mehr Türverschlüsse, Torverschlüsse

Drucken
Aus Rundmaterial Ø 10 mm, mit beidseitigen M 10 Gewindeansätzen.
Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Basküleschloss ohne Stulp | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Basküleschloss ohne Stulp

Zubehör von

Zum Einstecken in Hohlprofile bei Metalltüren.

Türtreibriegel VTS960NE Standard | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Türtreibriegel VTS960NE Standard

Fuhr Zubehör von

Für verdecktliegende Verriegelungsstangen (Lieferung ohne Stangen).

Basküle-Kantenriegel VBK29518V7 mit Eckstulp | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Basküle-Kantenriegel VBK29518V7 mit Eckstulp

Fuhr Zubehör von

Zum Einstecken in Hohlprofile bei Stahl- und Metalltüren.

Türtreibriegel VTP970 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Türtreibriegel VTP970

Fuhr Zubehör von

Für verdeckt laufende Verriegelungsstangen.

Basküleschloss VBE29900PV ohne Stulp | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Basküleschloss VBE29900PV ohne Stulp

Fuhr Zubehör von

Für Rohrrahmentüren, vorgerichtet für Profilzylinder.

Einsteck-Basküleschloss VBE297NP mit Eckstulp | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Einsteck-Basküleschloss VBE297NP mit Eckstulp

Fuhr Zubehör von

Für Rohrrahmentüren, vorgerichtet für Profilzylinder.

Türkantriegel mit Klapphebel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Türkantriegel mit Klapphebel

Strenger | Türverschlüsse, Torverschlüsse

U-Form, Gehäuse mit Schließblech und Schrauben.

Innentürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Innentürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

4 mm Falzluft.

Riegelschließblech zu Innentürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Riegelschließblech zu Innentürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Zur Stangenverriegelung bei Türkantriegeln.

Haustürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Haustürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Mit integriertem Bolzen-/Riegelschließteil mit 2 Schlitzen.

Falztreibriegelschloss B 1899 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Falztreibriegelschloss B 1899

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für den Standflügel an 2-flügeligen Türen.

Schaltschloss B 1895 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schaltschloss B 1895

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für Türen mit automatischer Verriegelung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken