Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türtreibriegel Typ 960 N Standard

mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Türtreibriegel Typ 960 N Standard

Mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für verdecktliegende Verriegelungsstangen (Lieferung ohne Stangen).
Anwendungen/Hinweise
  • Verschlussstangen nur in Verbindung mit Gewindeansatz L10031 verwenden
Technische Daten
  • Stangenausschluss
20 mm
  • Schrauben-Ø
5 mm

Für Sie interessant


Zubehör

Zubehör

Aus Rundmaterial Ø 10 mm, mit beidseitigen M10 Gewindeansätzen.


Zubehör

mehr von FUHR Zubehör

Mit Madenschraube und Sicherungsring, Zubehör für Treibriegel bei Verwendung von Rundstangen mit Gewinde M10.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Kugelverschluss.


Zubehör

mehr von FUHR Zubehör

Für Basküle- und Treibriegel-Schlösser.