Menu

Basküleschloss ohne Stulp

mehr Türverschlüsse, Torverschlüsse

Drucken
Zum Einstecken in Hohlprofile bei Metalltüren.
Anwendungen/Hinweise
  • Betätigung über Vierkantnuss
  • mit aufgesetzten Verstärkungsleisten
  • zum Einschneiden von Gewindelöchern für die Befestigung

Technische Daten
  • Vierkantnuss
8 mm
  • Stangenausschub
20 mm

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Verschlussstange | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschlussstange

Zubehör

Aus Rundmaterial Ø 10 mm, mit beidseitigen M 10 Gewindeansätzen.

Führungsbüchse VZAA | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Führungsbüchse VZAA

Fuhr Zubehör

Für Basküle- und Treibriegel-Schlösser.

Steinbüchse B 9003 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Steinbüchse B 9003

BKS Zubehör

Kugelverschluss.

Türkantriegel mit Klapphebel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Türkantriegel mit Klapphebel

Strenger | Türverschlüsse, Torverschlüsse

U-Form, Gehäuse mit Schließblech und Schrauben.

Innentürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Innentürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

4 mm Falzluft.

Riegelschließblech zu Innentürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Riegelschließblech zu Innentürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Zur Stangenverriegelung bei Türkantriegeln.

Haustürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Haustürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Mit integriertem Bolzen-/Riegelschließteil mit 2 Schlitzen.

Falztreibriegelschloss B 1899 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Falztreibriegelschloss B 1899

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für den Standflügel an 2-flügeligen Türen.

Schaltschloss B 1895 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schaltschloss B 1895

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für Türen mit automatischer Verriegelung.

Treibriegelstange B 9006 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Treibriegelstange B 9006

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Für Treibriegelschloss und Falztreibriegelschloss.

Treibriegelstange B 9036 gefedert | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Treibriegelstange B 9036 gefedert

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen, für Treibriegelschloss und Falztreibriegelschloss.

Steinbüchse B 9003 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Steinbüchse B 9003

BKS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Kugelverschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken