Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einsteck-Basküleschloss Typ 297 N mit Stulp

mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Einsteck-Basküleschloss Typ 297 N mit Stulp

Mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Rohrrahmentüren, vorgerichtet für Profilzylinder.
Anwendungen/Hinweise
  • Verriegelung über Zylinder
  • ohne Vierkantnuss
Technische Daten
  • Stangenansätze Vierkant
13 mm mit Innengewinde M10
(zum Einschrauben von Rundstangen)
  • Stangenausschluss (Hub)
14 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Kugelverschluss.


Zubehör

mehr von FUHR Zubehör

Für Basküle- und Treibriegel-Schlösser.


Zubehör

Zubehör

Aus Rundmaterial Ø 10 mm, mit beidseitigen M10 Gewindeansätzen.