Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türstangenriegel gerade

mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Türstangenriegel gerade

Mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Halbschwere Ausführung.
Technische Daten
  • Vierkant-Stange
10 mm
  • Riegelstärke
8 mm
  • Plattenstärke
2,5 mm
Lieferumfang
  • mit Schlaufen

Für Sie interessant


mehr von Burg-Wächter | mehr Türverschlüsse, Torverschlüsse

Schwere Ausführung, Bügelöse und Gelenkstücke gehärtet, Anschraubplatte verdeckt.


mehr von Burg-Wächter | mehr Türverschlüsse, Torverschlüsse

Verdeckte Schraublöcher für höchste Sicherheit, gehärtete Riegel- verstärkung, mit Sperrwinkel zur Aufnahme eines Vorhangschlosses.