Menu

Spannverschluss ohne Schlossöse

mehr Türverschlüsse, Torverschlüsse

Drucken
Verschlussriegel mit Plombiermöglichkeit, nicht versperrbar.
Material
  • Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Schließhaken für Spannverschlüsse | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schließhaken für Spannverschlüsse

Zubehör

Haken gekröpft oder gerade.

Spannverschluss mit Schlossöse DIN 3133 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Spannverschluss mit Schlossöse DIN 3133

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Verschlussriegel mit Plombiermöglichkeit, versperrbar mit Vorhängeschloss.

Schließhaken für Spannverschlüsse DIN 3133 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schließhaken für Spannverschlüsse DIN 3133

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Haken gekröpft oder gerade.

Schließhaken für Spannverschlüsse | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schließhaken für Spannverschlüsse

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Haken gekröpft oder gerade.

Kistenverschluss mit Schraubverstellung 10–12 mm | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Kistenverschluss mit Schraubverstellung 10–12 mm

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Verschlussriegel für Kisten, nicht versperrbar.

Kistenverschluss mit Schraubverstellung 10–15 mm | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Kistenverschluss mit Schraubverstellung 10–15 mm

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Verschlussriegel für Kisten, nicht versperrbar.

Kistenverschluss | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Kistenverschluss

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Verschlussriegel für Kisten, nicht versperrbar.

Kistengriff verzinkt, mit Kunststoff-Griffhülle | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Kistengriff verzinkt, mit Kunststoff-Griffhülle

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Aufschraubgriff mit fünf Befestigungsbohrungen.

Kistengriff Edelstahl | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Kistengriff Edelstahl

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Aufschraubgriff mit vier Befestigungsbohrungen.

Kistengriff verzinkt | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Kistengriff verzinkt

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Aufschraubgriff mit fünf Befestigungsbohrungen.

Klappring-Muschelgriff 5043.31 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Klappring-Muschelgriff 5043.31

KWS | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Klappringgriff, 8-mm-Lochteil, festdrehbar auf Griffmulde, zum Anschrauben.

Lukengriff | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Lukengriff

Türverschlüsse, Torverschlüsse

Kistenbeschlag mit vier Befestigungsbohrungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken