Die DORMA Rauchmeldezentrale RMZ mit stabilisiertem Netzteil versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung). Die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt w...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Prinzipiell ja, aber bevor sie kombiniert werden, sollte aufgrund der Geometrie und der Drehpunkte dieser beiden Elemente unbedingt ein Anschlagversuch erfolgen.
Türschließer sind grundsätzlich richtungsneutral verwendbar, die Gleitschiene jedoch nicht; hier ist die DIN-Richtung zu beachten. Entscheidend für die Auswahl des Türschließers ist die Montageseite – die meisten Modelle unterscheiden sich in der Montageseite. Dementsprechend muss das Modell für die Montage auf der Bandseite oder auf der Bandgegenseite ausgewählt werden.
Elektromagnete sind Feststellvorrichtungen, die Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutztüren in geöffnetem Zustand halten. Im Brandfall wird nach Erkennen des Brandes durch den Brandmelder die Feststellvorrichtung von der Auslösevorrichtung abgeschaltet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!