Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türdämpfung Active Stop

mehr in Türschließer | mehr von

Türdämpfung Active Stop

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Verdeckt liegende Türdämpfung in Öffnungs- und Schließrichtung für Holz-Innentüren, überfälzt oder stumpf einschlagend.
Vorteile/Ausführungen
  • Schließrichtung:
  • sanftes, kontrolliertes Abbremsen und Einziehen der Tür beim Schließen ab 25°
  • kein unkontrolliertes Zuschlagen der Tür
  • keine Beschädigungen an Zarge oder Türblatt beim Zuwerfen der Tür
  • Minimierung der Verletzungsgefahr bei eingeklemmten Fingern
  • keine Lärmentwicklung
  • Tür hält selbständig zu
 
  • Öffnungsrichtung:
  • sanftes Einziehen der Tür in die maximale Offenstellung
  • keine Beschädigung an Wänden, Türblättern oder Möbelstücken beim Aufwerfen der Tür
  • komfortables Begehen der Tür
  • kein Boden- oder Wandtürpuffer erforderlich
Technische Daten
  • Farbe
silber
  • Einbauart
verdeckt liegend
  • Falzluft
5 mm
  • Freilaufbereich
freiwählbare Türposition zwischen 25 - 60°
  • Türöffnungswinkel
stufenlos begrenzbar zwischen 80 - 140°
  • Dämpfleistung
über Ventil einstellbar
  • Dämpfung und Einzug:
 
  • Schließrichtung
Beginn ab ca. 25°
  • Öffnungsrichtung
Beginn ab ca. 60°
  • Sicherung gegen Überlast
mit integriertem Sicherheitsventil

Für Sie interessant


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz, bei Montage auf der Bandgegenseite.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Dieser universelle Türschließer für die Standar...