Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschienen-Schließfolgeregler E-ISM
ohne Türschließer

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschienen-Schließfolgeregler E-ISM
ohne Türschließer

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für die Montage auf der Bandseite, zur Regelung der Schließfolge von Türflügeln.
Anwendungen/Hinweise
  • Die durchgehende Gleitschiene ist auf das Türmaß entsprechend abzulängen.
  • Der integrierte Bowdenzug ist für einen Bandabstand von 1.300 - 2.800 mm ausgelegt.
  • Bei ungleich breiten Türen, muss der Standflügel eine Türbreite von mind. 400 mm
    aufweisen.
Technische Daten
  • Betriebsspannung
24 V DC ± 15 %
  • Anschlusswert
2 x 100 mA
  • max. zulässige Restwelligkeit
20 %
  • Einschaltdauer
100 % ED
  • Schutzart
IP 43 (nur für Innenräume)
Lieferumfang
  • mit 2 Hebeln, Bowdenzug und beidseitiger elektromechanischer Feststellung EN 1155

Für Sie interessant


mehr von Geze | mehr Türschließer

Für Türblatt- und Kopf-Montage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L)...


mehr von Geze | mehr Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.


mehr von Geze | mehr Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.


mehr von Geze | mehr Türschließer

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Glei...


mehr von Geze | mehr Türschließer

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage