Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur
ohne Gleitschiene

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur
ohne Gleitschiene

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite.
Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System DORMA TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der DORMA TS 91 Maßstäbe für einen modernen Türschließer für Standardtüren.
Dieser speziell für Innentüren entwickelte Türschließer überzeugt durch seinen marktgerechten Preis und bietet buchstäblich ausgezeichnete Qualität.
Er passt sich durch seine Montagemöglichkeiten ebenso wie durch sein Design praktisch jeder Tür und jedem Umfeld harmonisch an.
Vorteile/Ausführungen
  • geprüft nach DIN EN 1154
  • einfache und schnelle Montage
  • mit wenigen Handgriffen eingestellt
  • hoher Begehkomfort und voll kontrolliertes Schließen
  • optimale Anpassung der Schließgeschwindigkeit und sicheres Schließen durch zwei Regulierventile
  • der Linearantrieb mit der herzförmigen Nockenscheibe bietet hohen Begehkomfort
  • formschöner Aufbautürschließer ohne vorstehendes Gestänge für Innentüren (auch für Brandschutztüren) geeignet
Technische Daten
  • Maße B x L x H
47 x 267 x 65 mm
  • Richtung
DIN links/DIN rechts
  • Schließkraft
stufenlos einstellbar
  • Schließgeschwindigkeit über zwei Ventile
    unabhängig voneinander stufenlos einstellbar
180°–15°
15°–0°
  • Gewicht
1,9 kg

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Höhenverstellbar.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Für Gleitschiene G-N.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.