Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gestänge-Türschließer TS 72 ohne Gestänge

mehr in Türschließer | mehr von

Gestänge-Türschließer TS 72 ohne Gestänge

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türblattmontage Bandseite, Sturzmontage Bandgegenseite.
Anwendungen/Hinweise
  • Wenn Türen nach dem Öffnen einfach wieder zugehen sollen, bewährt sich der DORMA
    TS 72 als universell einsetzbarer Türschließer für alle gebräuchlichen Tür-Ausführungen
    und -Konstruktionen, auch für Außentüren und Brandschutztüren.
  • stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit, geprüft nach DIN EN 1154 A,
    ohne Gestänge, max. Türbreite bei allgemeinen Türen 1.100 mm/950 mm
    bei Parallel-Montage, DIN-L und DIN-R verwendbar

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Zu Türschließer TS 71/72/73V/83.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Zu Türschließer TS 71/72/73V/83.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.