Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschienen-Türschließer ITS 96
ohne Gleitschiene

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschienen-Türschließer ITS 96
ohne Gleitschiene

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Montage im Türblatt, Kopfmontage im Rahmen möglich.
Einsatzbereich
  • Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Feuer- und Rauchschutztür mit dem ITS 96 ist zusätzlich erforderlich.
Anwendungen/Hinweise
  • Das unsichtbare Gleitschienen-Türschließersystem dormakaba ITS 96 ist für die verschiedensten Innentür-Konstruktionen, auch Brandschutztüren, und unterschiedlichste Falzraummaße geeignet.
  • Erreicht wird dies durch die Kombination von unterschiedlichen Achslängen des Schließers
    und der universellen Gleitschiene K8/K12.
  • Schließer und Gleitschiene sind so kompakt gebaut, dass sie sich verdeckt in Tür und
    Rahmen einbauen lassen. Zugleich bieten sie den für hochwertige Türschließer typischen
    Begehkomfort und einen breiten Funktionsumfang.
  • Durch die außerordentliche Kompaktbauweise kann der dormakaba ITS 96 nahezu an allen Türen ab 40 mm Türblattstärke eingesetzt werden.
  • max. Türöffnungswinkel ca. 120°, abhängig von der Türkonstruktion, stufenlos einstellbare
    Schließgeschwindigkeit, geprüft nach DIN EN 1154 A, Feststellvorrichtung geprüft nach
    EN 1155, Schließfolgeregler geprüft nach EN 1158, ohne Gleitschiene, ohne Hebel,
    EN 2–4 / EN 3–6, DIN-L und DIN-R verwendbar

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Zu Dorma Gleitschienen-Türschließer ITS 96.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Typ K8/K12, mit Stanzhebel, mit Öffnungsbegrenzung.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Typ K8/K12, mit Stanzhebel, mit Öffnungsbegrenzung.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Typ K8/K12 mit elektromechanischer Feststellung, ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Ohne Anschlussmöglichkeit für EMF.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Zu DORMA G 96 GSR Gleitschiene.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Typ K8/K12 mit elektromechanischer Feststellung in beiden Flügeln.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Aufliegend, für DORMA ITS 96 System.