Menu

Gestänge-Türschließer TS 73 V, ohne Gestänge

von Dormakaba   |   mehr Türschließer

Drucken
Türblattmontage Bandseite, Sturzmontage Bandgegenseite.
Anwendungen/Hinweise
  • Speziell für Türen im Innenbereich, auch für Brandschutztüren, erweist sich der DORMA TS 73 V als universell einzusetzende Lösung für Türen unterschiedlichster Ausführung und Konstruktion.
  • Durch die außerordentlich flache Kompaktbauweise gibt es praktisch keine Einbauprobleme.
  • stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit, geprüft nach DIN EN 1154 A, ohne Gestänge, DIN-L und DIN-R verwendbar
  • Schließkraft über Stellschraube einstellbar

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Normalgestänge zu Türschließer TS 71/72/73V/83 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Normalgestänge zu Türschließer TS 71/72/73V/83

Dormakaba Zubehör

Ohne Feststellung.

Rastfeststellarm Nr. 22002501, ohne Abschaltung | Türschließer
angesehen
Gekauft
Rastfeststellarm Nr. 22002501, ohne Abschaltung

Dormakaba Zubehör

Zu Türschließer TS 71/72/73V/83.

Rastfeststellarm Nr. 22003001, mit Abschaltung | Türschließer
angesehen
Gekauft
Rastfeststellarm Nr. 22003001, mit Abschaltung

Dormakaba Zubehör

Zu Türschließer TS 71/72/73V/83.

Sturzfutterwinkel zu TS 73 V | Türschließer
angesehen
Gekauft
Sturzfutterwinkel zu TS 73 V

Dormakaba Zubehör

Für Kopfmontage auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz.

Gleitschienen-Türschließer TS 98 XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 98 XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hohen Begehkomfort und überzeugt außerdem mit neuem XEA-Design und neuen Funktionalitäten. Das Multitalent lässt sich mit nur einem Schließ...

Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.

Rastfeststelleinheit zu TS 90 Impulse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Rastfeststelleinheit zu TS 90 Impulse

Dormakaba | Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.

Öffnungsbegrenzung zu TS 90 Impulse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Öffnungsbegrenzung zu TS 90 Impulse

Dormakaba | Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.

Gleitschienen-Türschließer TS 92 B XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 B XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Dieser universelle Türschließer für die Standardtür ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichn...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite. Dieser universelle Türschließer für die Standardtür ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichn...

Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System DORMA TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der DORMA TS 91 Maßstäbe für einen modernen Türschließer...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 B Contur | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 B Contur

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System dormakaba TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der dormakaba TS 92 Maßstäbe für einen modernen Türs...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken