Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschienen-Türschließer TS 3000 V
ohne Gleitschiene

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschienen-Türschließer TS 3000 V
ohne Gleitschiene

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Türblatt- und Kopf-Montage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene
verwenden.
Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden.
Für Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.
Vorteile/Ausführungen
  • regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar
  • einstellbare Schließkraft
  • regulierbarer hydraulischer Endschlag von vorne einstellbar
Anwendungen/Hinweise
  • obenliegender Zahntrieb-Türschließer in klarer Linienführung, ohne vorstehendes
    Gestänge, für Anschlagtüren, auch für Brandschutztüren geeignet
  • Für die Montage auf der Tür muss bei Feuer- und Rauchschutztüren eine Montageplatte
    verwendet werden.
  • Durch den Einbau der mechanischen Feststelleinheit (ist bei Verwendung an Feuer- und
    Rauchschutztüren nicht erlaubt) in die entsprechende Gleitschiene wird eine stufenlos
    einstellbare Türfeststellung zwischen 80° und 130° ermöglicht.
  • Die Haltekraft der Feststellung ist einstellbar; damit ist die Feststellung ausschaltbar.
  • geprüft nach DIN EN 1154 A, ohne Gleitschiene, ohne Hebel, DIN-L und DIN-R
    verwendbar
Lieferumfang
  • Montagematerial und Anschlagschablone

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Komplett mit Zubehör.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Ohne Feststellung.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Montagewinkel bei Zargenmontage über 20 mm Leibungstiefe.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Für Türblatt- und Kopfmontage auf der Bandseite, mit integrierter Öffnungsbegrenzung.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite, mit integrierter Öffnungsbegrenzung.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Für nachträglichen Einbau einer Feststellung zwischen 80° und 130°, ein- und ausschaltbar.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Für Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Als Ersatzteil für Gleitschiene zu TS 3000/5000.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Für Türen, bei denen eine direkte Befestigung des Schließers nicht möglich ist.