Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gestänge-Türschließer TS 4000
ohne Gestänge

mehr in Türschließer | mehr von

Gestänge-Türschließer TS 4000
ohne Gestänge

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Standard- und Kopf-Montage.
Vorteile/Ausführungen
  • regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
  • von vorn einstellbare Schließkraft
  • optische Größenanzeige (EP-Patent)
  • regulierbare Öffnungsdämpfung
  • Schlageinstellung über Gestänge
  • alle Funktionen von vorn einstellbar
  • Sicherungsventil in Auf- und Zu- Richtung
Anwendungen/Hinweise
  • obenliegender Zahntrieb-Türschließer ohne Gestänge, für Anschlagtüren, auch für
    Brandschutztüren geeignet
  • Für die Montage auf der Tür muss bei Feuer- und Rauchschutztüren eine Montageplatte
    verwendet werden.
  • Ausführung mit Feststellgestänge (ist bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren
    nicht erlaubt) wirksam bis 150° Türöffnungswinkel
  • Die Haltekraft der Feststellung ist einstellbar; damit ist die Feststellung ausschaltbar.
  • geprüft nach DIN EN 1154 A
  • links/rechts verwendbar

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Ohne Feststellung.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Nach EN 1154 A, für Feuerschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Zur Anbringung des Türschließers an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite.


mehr von Geze | mehr Türschließer

Für Türblatt- und Kopf-Montage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L)...


mehr von Geze | mehr Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.