Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türhebel flach mit Gleitschiene

mehr in Türschließer | mehr von

Türhebel flach mit Gleitschiene

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für verdecktliegenden Einbau.
Anwendungen/Hinweise
  • Bei nur 13 mm Freiraum zwischen Unterkante Tür und Oberkante Fußboden kann der
    Flügel bis 180° geöffnet werden.
  • ideale Einbausituation durch nicht vorstehende Schließerachse
  • Einbau verdecktliegend:
    Türhebel mit Gleitstück wird auf die Schließerachse gesetzt und mit Inbusschraube
    verschraubt. Die Gleitschiene wird eingenutet.

Für Sie interessant


mehr von Geze | mehr Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung 90°.


mehr von Geze | mehr Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung ein- und aus- schaltbar.


mehr von Geze | mehr Türschließer

Diese Masse wird als Füllstoff zwischen Türschließer und Zementkasten gegossen, um Schwitzwasser und dadurch entstehenden Rost zu vermeiden.