Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bodentürschließer BTS 75 V

mehr in Türschließer | mehr von

Bodentürschließer BTS 75 V

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türschließer ohne Deckplatte, mit Steckachse, geprüft für Feuer- und Rauchschutztüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Schließgeschwindigkeit über Ventile unabhängig voneinander stufenlos einstellbar (175°–15°/15°–0°)
  • Schließmoment ca. 10 - 30 Nm
  • Öffnungsdämpfung mechanisch
  • Türgewicht max. 120 kg
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach DIN EN 1154, DIN-L und DIN-R sowie für Pendeltüren verwendbar

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung ein- und aus- schaltbar.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.