Menu

Bodentürschließer TS 550 NV

von Geze   |   mehr Türschließer

Drucken
Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung ein- und ausschaltbar.
Vorteile/Ausführungen
  • stufenlos einstellbare Schließkraft EN 3–6
  • max. Flügelgewicht 300 kg
  • einstellbarer Endschlag garantiert sicheres Schließen
  • sämtliche Einstellungen auch Schließkraft von oben möglich
  • stufenlose hydraulische Feststellung zwischen 80° und 165°, ein-/ausschaltbar
  • integrierte Öffnungsdämpfung fix ab ca. 70°
  • max. Öffnungswinkel Anschlagtür/Pendeltür 170°/175°
  • Sicherheitsventil gegen mutwillige Überlastung
  • Verstellbereich
    – Höhe 6 mm
    – Seite 10 mm
    – Länge 9 mm

Anwendungen/Hinweise
  • Bodentürschließer TS 550 für Anschlagtüren links/rechts und Pendeltüren
  • Bei Verwendung des TS 550 in Nassräumen empfehlen wir, zwischen Schließer und Zementkasten eine Spezialvergussmasse einzufüllen (2-Komponenten-Vergussmasse Teile-Nr. L15629).
  • geprüft nach DIN EN 1154

Material
  • Zementkasten Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Deckplatte zu Bodentürschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Deckplatte zu Bodentürschließer

Geze Zubehör

Für TS 500 / TS 550.

Achsverlängerung mit Flachkonus | Türschließer
angesehen
Gekauft
Achsverlängerung mit Flachkonus

Geze Zubehör

Stirnverzahnt mit Spannschraube.

2-Komponenten-Vergussmasse | Türschließer
angesehen
Gekauft
2-Komponenten-Vergussmasse

Geze Zubehör

Diese Masse wird als Füllstoff zwischen Türschließer und Zementkasten gegossen, um Schwitzwasser und dadurch entstehenden Rost zu vermeiden.

Bodentürschließer TS 500 NV | Türschließer
angesehen
Gekauft
Bodentürschließer TS 500 NV

Geze | Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung 90°.

Deckplatte zu Bodentürschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Deckplatte zu Bodentürschließer

Geze | Türschließer

Für TS 500 / TS 550.

Achsverlängerung mit Flachkonus | Türschließer
angesehen
Gekauft
Achsverlängerung mit Flachkonus

Geze | Türschließer

Stirnverzahnt mit Spannschraube.

Achsoberteile mit Vierkantachse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Achsoberteile mit Vierkantachse

Geze | Türschließer

Standardlänge.

2-Komponenten-Vergussmasse | Türschließer
angesehen
Gekauft
2-Komponenten-Vergussmasse

Geze | Türschließer

Diese Masse wird als Füllstoff zwischen Türschließer und Zementkasten gegossen, um Schwitzwasser und dadurch entstehenden Rost zu vermeiden.

Drehlager mit Drucklager | Türschließer
angesehen
Gekauft
Drehlager mit Drucklager

Geze | Türschließer

Für Türgewicht bis 250 kg.

Türschiene Modell C | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türschiene Modell C

Geze | Türschließer

Für Pendeltüren.

Zapfenband Modell B | Türschließer
angesehen
Gekauft
Zapfenband Modell B

Geze | Türschließer

Für Pendeltüren.

Zapfenband Modell C | Türschließer
angesehen
Gekauft
Zapfenband Modell C

Geze | Türschließer

Für Pendeltüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken