Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bodentürschließer BTS 80

mehr in Türschließer | mehr von

Bodentürschließer BTS 80

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung ein- und aus-
schaltbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
  • Schließmoment EN 3 = 15 Nm
  • Schließmoment EN 4 = 35 Nm
  • Öffnungsdämpfung mechanisch
  • Feststellung hydraulisch einstellbar 75° bis 175°
  • Schließverzögerung über Ventil stufenlos einstellbar (alternativ zur Feststellung aktivierbar)
  • Türgewicht max. 300 kg
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach DIN EN 1154, DIN-L und DIN-R sowie für Pendeltüren verwendbar

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer ohne Deckplatte, mit Steckachse, geprüft für Feuer- und Rauchschutztüren.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.