Menu

Rastfeststellarm Nr. 22003001, mit Abschaltung

von Dormakaba   |   mehr Türschließer

Drucken
Zu Türschließer TS 71/72/73V/83.

Downloads

Für Sie interessant

Türschließer
Zubehör von
Gestänge-Türschließer TS 73 V, ohne Gestänge | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gestänge-Türschließer TS 73 V, ohne Gestänge

Dormakaba Zubehör von

Türblattmontage Bandseite, Sturzmontage Bandgegenseite.

Türschließer
Zubehör von
Gestänge-Türschließer TS 72, ohne Gestänge | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gestänge-Türschließer TS 72, ohne Gestänge

Dormakaba Zubehör von

Türblattmontage Bandseite, Sturzmontage Bandgegenseite.

Gleitschienen-Türschließer TS 98 XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 98 XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hohen Begehkomfort und überzeugt außerdem mit neuem XEA-Design und neuen Funktionalitäten. Das Multitalent lässt sich mit nur einem Schließ...

Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.

Rastfeststelleinheit zu TS 90 Impulse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Rastfeststelleinheit zu TS 90 Impulse

Dormakaba | Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.

Öffnungsbegrenzung zu TS 90 Impulse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Öffnungsbegrenzung zu TS 90 Impulse

Dormakaba | Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.

Gleitschienen-Türschließer TS 92 B XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 B XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Dieser universelle Türschließer für die Standardtür ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichn...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite. Dieser universelle Türschließer für die Standardtür ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichn...

Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System DORMA TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der DORMA TS 91 Maßstäbe für einen modernen Türschließer...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 B Contur | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 B Contur

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System dormakaba TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der dormakaba TS 92 Maßstäbe für einen modernen Türs...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G Contur | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 G Contur

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System DORMA TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der DORMA TS 92 Maßstäbe für einen modernen Türschließer...

Glastürschuh zu TS 92 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Glastürschuh zu TS 92

Dormakaba | Türschließer

Zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren, keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken