Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gestänge-Türschließer TJSS Novo T44
mit Schwenkhebel

mehr in Türschließer | mehr von

Gestänge-Türschließer TJSS Novo T44
mit Schwenkhebel

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Ohne Feststellung.
Anwendungen/Hinweise
  • Der T44 hat ca. 30 % mehr Schließkraft als der TJSS Novo (Vorgängermodell).
  • Dank patentierter thermostabiler Einstellventile muss der T44 im Winter nicht nachgestellt werden, auch nicht in unbeheizten Räumen.
  • Der T44 weist ein separates Einstellventil für den Endschlag auf; dieser muss nicht mehr via Gestänge-Position eingestellt werden.
    Dadurch ist eine viel feinere und schnellere Einstellung möglich.
  • teflonbeschichtete Lauffläche, aus der ein um 10 - 20 % kleinerer Begehwiderstand bei gleicher Schliesskraft wie beim TJSS Novo resultiert, barrierefrei nach DIN 18040 für Türen bis 1.200 mm Breite
  • Achsverlängerung ohne Zusatz bis 20 mm möglich
  • sicher und variabel mit 6 Befestigungslöchern
  • Multifunktionsventil für Schließgeschwindigkeit und automatische Öffnungsdämpfung

Für Sie interessant


Zubehör

Zubehör

Feststellwinkel einstellbar.


mehr von BKS | mehr Türschließer

Für Standard- und Kopf-Montage auf Bandseite und Bandgegenseite.


mehr von BKS | mehr Türschließer

Zu Gleitschienen-Türschließer OTS 633 und OTS 634.


mehr von GU | mehr Türschließer

Zum verdeckten Einbau auf der Bandseite, im senkrechten Türfalz, unter dem oberen Türband.