Menu

Falztürschließer FTS 24

von GU   |   mehr Türschließer

Drucken
Zum verdeckten Einbau auf der Bandseite, im senkrechten Türfalz, unter dem oberen Türband.
Anwendungen/Hinweise
  • Türschlag ausschaltbar
  • DIN links und DIN rechts verwendbar
  • Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
  • Größeneinstellung durch Schließkraftverstellung von vorn bei geöffneter Tür

Technische Daten
  • Türflügelgewicht
min./max. 50/140 kg
  • Türblattstärke
min. 40 mm
  • Schließkraft
nach EN 1154
  • Schließmoment
12–30 Nm

Downloads

Für Sie interessant

Gestänge-Türschließer TJSS Novo T44 mit Schwenkhebel | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gestänge-Türschließer TJSS Novo T44 mit Schwenkhebel

Türschließer

Ohne Feststellung.

Feststellvorrichtung zu Türschließer TJSS Novo T44 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Feststellvorrichtung zu Türschließer TJSS Novo T44

Türschließer

Mit 3-stufiger Haltekrafteinstellung.

Gleitschienen-Türschließer OTS 634 mit Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer OTS 634 mit Gleitschiene

GU | Türschließer

Für Standard- und Kopf-Montage auf Bandseite und Bandgegenseite.

Montageplatte zu GU-Türschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Montageplatte zu GU-Türschließer

GU | Türschließer

Passend für Türschließer OTS 536/634/634x.

Feststelleinheit mechanisch | Türschließer
angesehen
Gekauft
Feststelleinheit mechanisch

BKS | Türschließer

Zu Gleitschienen-Türschließer OTS 633 und OTS 634.

Türschließer Fridavo 15 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türschließer Fridavo 15

Türschließer

Mit abstellbarem Hebel und Laufrolle.

Türschließer Dictator | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türschließer Dictator

Türschließer

Kommt zum Einsatz um z. B. Zugangstüren in Zaunanlagen, Kindergärten, Schulen, oder aber auch einfache Gartentüren, immer zuverlässig und gleichzeitig gedämpft zu schließen.

Türfeder Dictator Piccolo | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türfeder Dictator Piccolo

Türschließer

Schließt zuverlässig leichte Innentüren. Die Kraft der Feder ist regulierbar, wird von einer Druckplatte (gleitet auf einer Scheibe, damit die Tür nicht beschädigt wird) auf die Tür übertragen.

Türschließer Adjunkt | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türschließer Adjunkt

Türschließer

Rohrtürfederschließer zum verdeckten Einbau im Türblatt.

Sanft-Türschließer Justor | Türschließer
angesehen
Gekauft
Sanft-Türschließer Justor

Türschließer

Ausführung Edelstahl rostfrei, an gefälzten und stumpfen Anschlagtüren.

Türöffnungsbegrenzer Modell Porti | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türöffnungsbegrenzer Modell Porti

Türschließer

Für Holztürblatt mit massiver Holzzarge oder Metallzarge.

Türschließer Dictator für Krankenzimmer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türschließer Dictator für Krankenzimmer

Türschließer

Die ideale Lösung für Krankenzimmer – verhütet Türknallen und ist eine Wohltat für Kranke und Pflegepersonal.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken