Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türfeder Dictator Piccolo

mehr in Türschließer | mehr von

Türfeder Dictator Piccolo

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schließt zuverlässig leichte Innentüren. Die Kraft der Feder ist regulierbar, wird von einer Druckplatte (gleitet auf einer Scheibe, damit die Tür nicht beschädigt wird) auf die Tür übertragen.
Technische Daten
  • Federkraft
10 - 50 N einstellbar
  • Öffnungswinkel
max. 90°

Für Sie interessant


mehr von BKS | mehr Türschließer

Für Standard- und Kopf-Montage auf Bandseite und Bandgegenseite.


mehr von BKS | mehr Türschließer

Zu Gleitschienen-Türschließer OTS 633 und OTS 634.


mehr von GU | mehr Türschließer

Zum verdeckten Einbau auf der Bandseite, im senkrechten Türfalz, unter dem oberen Türband.