Menu

Gleitschiene BG mit Hebel zu TS 5000 ECline

von Geze   |   mehr Türschließer

Drucken
Mit integrierter Öffnungsunterstützung, für Blattmontage BG.
Ohne Feststellung.
Anwendungen/Hinweise
  • für Türblattmontage auf der Bandgegenseite

Downloads

Für Sie interessant

Türschließer
Zubehör von
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

Geze Zubehör von

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 3000 V | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 3000 V

Geze | Türschließer

Für Türblatt- und Kopf-Montage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Für Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000

Geze | Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L, ohne Gleitschiene

Geze | Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

Geze | Türschließer

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

Geze | Türschließer

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM, ohne Türschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM, ohne Türschließer

Geze | Türschließer

Für die Montage auf der Bandseite.

Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM-BG, ohne Türschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM-BG, ohne Türschließer

Geze | Türschließer

Für die Montage auf der Bandseite.

Gleitschienen-Schließfolgeregler E-ISM, ohne Türschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler E-ISM, ohne Türschließer

Geze | Türschließer

Für die Montage auf der Bandseite, zur Regelung der Schließfolge von Türflügeln.

Abverkauf
Gestänge-Türschließer TS 2000 V, ohne Gestänge | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gestänge-Türschließer TS 2000 V, ohne Gestänge

Geze | Türschließer

Obenliegender Zahntrieb-Türschließer ohne Gestänge, für Standard- und Kopf-Montage an Anschlagtüren, auch für Brandschutztüren geeignet.

Abverkauf
Montageplatte TS 2000 V | Türschließer
angesehen
Gekauft
Montageplatte TS 2000 V

Geze | Türschließer

Für Türen, bei denen eine direkte Befestigung des Schließers nicht möglich ist.

Gestänge-Türschließer TS 2000 NV, ohne Gestänge | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gestänge-Türschließer TS 2000 NV, ohne Gestänge

Geze | Türschließer

Obenliegender Zahntrieb-Türschließer ohne Gestänge, für Standard- und Kopf-Montage an Anschlagtüren, auch für Brandschutztüren geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken