Menu

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

von Geze   |   mehr Türschließer

Drucken
Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken.
Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden.
Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.
Vorteile/Ausführungen
  • regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
  • von vorn einstellbare Schließkraft
  • Öffnungsunterstützung integriert
  • Öffnungsunterstützung abschaltbar
  • optische Größenanzeige (EP-Patent)
  • regulierbare Öffnungsdämpfung
  • regulierbarer hydraulischer Endschlag
  • alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • obenliegender Zahntrieb-Türschließer in klarer Linienführung, ohne vorstehendes Gestänge, für Anschlagtüren, auch für Brandschutztüren geeignet
  • Für die Montage auf der Tür muss bei Feuer- und Rauchschutztüren eine Montageplatte verwendet werden.
  • Durch den Einbau der mechanischen Feststelleinheit (ist bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt) in die normale Gleitschiene wird eine stufenlos einstellbare Türfeststellung zwischen 80° und 130° ermöglicht.
  • Die Haltekraft der Feststellung ist einstellbar; damit ist die Feststellung ausschaltbar.
  • geprüft nach DIN EN 1154, ohne Gleitschiene, ohne Hebel

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Gleitschiene BG mit Hebel zu TS 5000 ECline | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschiene BG mit Hebel zu TS 5000 ECline

Geze Zubehör

Mit integrierter Öffnungsunterstützung, für Blattmontage BG. Ohne Feststellung.

Gleitschiene mit Hebel zu TS 5000 ECline | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschiene mit Hebel zu TS 5000 ECline

Geze Zubehör

Mit integrierter Öffnungsunterstützung, komplett mit Zubehör.

Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM-BG, ohne Türschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM-BG, ohne Türschließer

Geze Zubehör

Für die Montage auf der Bandseite.

Nachrüstkit ECline ISM / ISM BG | Türschließer
angesehen
Gekauft
Nachrüstkit ECline ISM / ISM BG

Geze Zubehör

Zu Gleitschienen ECline.

Feststelleinheit zu TS 5000 ECline Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Feststelleinheit zu TS 5000 ECline Gleitschiene

Geze Zubehör

Für nachträglichen Einbau einer Feststellung zwischen 80° und 130°.

Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene BG | Türschließer
angesehen
Gekauft
Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene BG

Geze Zubehör

Montagewinkel bei Zargenmontage über 20 mm Leibungstiefe.

Montageplatte zu TS 4000/5000 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Montageplatte zu TS 4000/5000

Geze Zubehör

Nach EN 1154 A, für Feuerschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist.

Gleitschienen-Türschließer TS 3000 V | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 3000 V

Geze | Türschließer

Für Türblatt- und Kopf-Montage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Für Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000

Geze | Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L, ohne Gleitschiene

Geze | Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

Geze | Türschließer

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM, ohne Türschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM, ohne Türschließer

Geze | Türschließer

Für die Montage auf der Bandseite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken