Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 ECline
ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 ECline
ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken.
Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.
Vorteile/Ausführungen
  • regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
  • von vorn einstellbare Schließkraft
  • Öffnungsunterstützung integriert
  • Öffnungsunterstützung abschaltbar
  • optische Größenanzeige (EP-Patent)
  • regulierbare Öffnungsdämpfung
  • regulierbarer hydraulischer Endschlag
  • alle Funktionen von vorn einstellbar
Anwendungen/Hinweise
  • obenliegender Zahntrieb-Türschließer in klarer Linienführung, ohne vorstehendes
    Gestänge, für Anschlagtüren, auch für Brandschutztüren geeignet
  • Für die Montage auf der Tür muss bei Feuer- und Rauchschutztüren eine Montageplatte
    verwendet werden.
  • Durch den Einbau der mechanischen Feststelleinheit (ist bei Verwendung an Feuer- und
    Rauchschutztüren nicht erlaubt) in die normale Gleitschiene wird eine stufenlos einstellbare
    Türfeststellung zwischen 80° und 130° ermöglicht.
  • Die Haltekraft der Feststellung ist einstellbar; damit ist die Feststellung ausschaltbar.
  • geprüft nach DIN EN 1154, ohne Gleitschiene, ohne Hebel, DIN-L und DIN-R verwendbar

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Mit integrierter Öffnungsunterstützung, komplett mit Zubehör.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Für die Montage auf der Bandseite.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Zu Gleitschienen ECline.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Für nachträglichen Einbau einer Feststellung zwischen 80° und 130°.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Nach EN 1154 A, für Feuerschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist.


Zubehör

mehr von Geze Zubehör

Zur Anbringung des Türschließers an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite.