Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschienen-Schließfolgeregler GSR-EMR2/V
zu TS 92B/93B

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschienen-Schließfolgeregler GSR-EMR2/V
zu TS 92B/93B

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit integrierter Rauchmeldezentrale, für Bandseite mit elektro-
mechanischer Feststellung in beiden Flügeln.
Anwendungen/Hinweise
  • Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
  • Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom
    Türschließer geschlossen (Standflügel min. 370 mm).
  • Die Ansteuerung erfolgt über eine im Schließfolgeregler integrierte Rauchmeldezentrale.
  • Durch die werkzeuglos einstellbare Ausrückkraft kann die Feststellung auch von Hand
    problemlos ausgelöst werden.
  • Der Gleitschienen-Schließfolgeregler GSR-EMR 2/V ist sowohl für DIN-L- als auch für
    DIN-R-Türen verwendbar und wird mit Türschließern DORMA TS 93 B kombiniert.
  • Für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir anstelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen.
Technische Daten
  • Anschlussspannung
230 V AC ± 10 %
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • max. Nennausgangsleistung
9,8 W
  • Leistungsaufnahme
2,8 W
  • Einschaltdauer
100 % ED
  • Auslösemoment
einstellbar

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von dormakaba Zubehör von

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Mit dem TS 93 hat dormakaba eine ästhetisch übe...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz, bei Montage auf der Bandgegenseite.