Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschiene G 96 EMF

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschiene G 96 EMF

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Typ K8/K12 mit elektromechanischer Feststellung,
ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung.
Anwendungen/Hinweise
  • Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
  • Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom
    Türschließer geschlossen.
  • Die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ).
  • Durch die werkzeuglos einstellbare Ausrückkraft kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden.
  • Die Gleitschiene DORMA G 96 EMF kann mit beiden Türschließergrößen des DORMA
    ITS 96 kombiniert werden.
  • Bei besonders großen und schweren Türen (über 1.250 mm) empfehlen wir, anstelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen.
Technische Daten
  • Betriebsspannung
24 V DC ± 15 %
  • Leistungsaufnahme
1,4 W
  • Einschaltdauer
100 % ED

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von dormakaba Zubehör von

Montage im Türblatt, Kopfmontage im Rahmen möglich.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz, bei Montage auf der Bandgegenseite.