Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Zahntrieb-Türschließer GEZE TS 4000 E

mehr in Türschließer | mehr von

Zahntrieb-Türschließer GEZE TS 4000 E

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Standard-Montage auf der Bandseite und Kopfmontage auf
der Bandgegenseite, komplett mit Montagematerial und Anschlagschablone
(Montageplatte nicht enthalten).
Anwendungen/Hinweise
  • Obenliegender Zahntrieb-Türschließer ohne Gestänge, für Anschlagtüren, auch für
    Brandschutztüren geeignet.
  • Für die Montage auf der Tür muss bei Feuer- und Rauchschutztüren eine Montageplatte
    verwendet werden.
  • Ausführung mit Feststellgestänge (ist bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren
    nicht erlaubt) von 80° bis 175° Türöffnungswinkel.
  • Die Haltekraft der Feststellung ist einstellbar, damit ist die Feststellung ausschaltbar.
  • geprüft nach DIN EN 1154 A.
Technische Daten
  • Versorgungsspannung 24 V DC
  • Schutzart IP 43
  • regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
  • von vorn einstellbare Schließkraft
  • optische Größenanzeige (EP-Patent)
  • über Gestänge einstellbarer Endschlag
  • alle Funktionen von vorn einstellbar

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


mehr von Geze | mehr Türschließer

Für Türblatt- und Kopf-Montage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L)...


mehr von Geze | mehr Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.


mehr von Geze | mehr Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.


mehr von Geze | mehr Türschließer

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Glei...


mehr von Geze | mehr Türschließer

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage