Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschiene G-Ubivis XEA

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschiene G-Ubivis XEA

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Batteriebetriebene Feststellanlage zum sicheren Feststellen von 1-flügeligen Feuer- und Brandschutztüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Die Energieversorgung durch eine Batterie ermöglicht nicht nur eine unkomplizierte Montage ohne Vorarbeiten anderer Gewerke — sie erlaubt auch eine hohe Flexibilität im Planungsprozess, da kein externer Stromanschluss notwendig ist.
  • Gleitschiene mit netzunabhängiger Energieversorgung, mit integrierter und einstellbarer elektromechanischer Feststellung zwischen 80° und 140°, einschließlich Lithium Batteriepaket und integriertem Rauchmelder, im XEA Design.
Anwendungen/Hinweise
  • konzipiert für 1-flügelige Türen mit einer Flügelbreite bis 1.250 mm
  • als Feststellanlage für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 geeignet
  • besonders gut geeignet für Nachrüstungen in Gebäuden die keine Eingriffe in die Gebäudesubstanz zulassen, wie etwa bei denkmalgeschützten Bauten
  • G-Ubivis erfordert keinen Netzanschluss, daher wird kein Elektriker gebraucht um das System anzuschließen 

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von dormakaba Zubehör von

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Dieser universelle Türschließer für die Standar...


Zubehör von

mehr von dormakaba Zubehör von

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite. Dieser universelle Türschließer für die Standar...


Zubehör von

mehr von dormakaba Zubehör von

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.