Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschienen-Schließfolgeregler GSR-EMR 2/V XEA

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschienen-Schließfolgeregler GSR-EMR 2/V XEA

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schließfolgeregler für 2-flügelige Türen zur Montage auf der Bandseite,
mit elektromechanischer Feststellung und integrierter Rauchmeldezentale.
Anwendungen/Hinweise
  • Die Gleitschiene GSR-EMR XEA sorgt nicht nur für die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen, sie ermöglicht Feuer- und Rauchschutztüren so auszurüsten, dass sie sich exakt feststellen lassen und völlig unabhängig von anderen Systemen überwacht und gesteuert werden.
  • 2/V — Unabhängiges Feststellen von Gang- und Standflügel an einem beliebigen Feststellpunkt zwischen 80° und 130°.  
  • Der Feststellpunkt ist gleichzeitig der maximale Türöffnungswinkel.
  • Um Beschädigungen der Tür bzw. des Türschließers zu vermeiden, muss ein Türstopper gesetzt werden.
  • Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen.
  • Durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden.
  • Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung. 
  • Bei besonders großen und schweren Türen (über 1.250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 140° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale RMZ XEA einzusetzen.
  • Das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige.
Technische Daten
  • für Türbreite V
1.700–2.500 mm
  • Anschlussspannung
230 V AC ± 10 %
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • max. Nennausgangsleistung
9,8 W
  • Leistungsaufnahme
2,8 W
  • Einschaltdauer
100 % ED
  • Auslösemoment
einstellbar
Lieferumfang
  • Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen

Für Sie interessant


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz, bei Montage auf der Bandgegenseite.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Dieser universelle Türschließer für die Standar...