Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA ohne Gleitschiene

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA ohne Gleitschiene

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite.
Dieser universelle Türschließer für die Standardtür ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichneter Qualität.
Vorteile/Ausführungen
  • geprüft nach DIN EN 1154
  • einfache und schnelle Montage
  • mit wenigen Handgriffen eingestellt
  • hoher Begehkomfort und voll kontrolliertes Schließen
  • optimale Anpassung der Schließgeschwindigkeit und sicheres Schließen durch zwei Schließbereiche
  • der Linearantrieb mit der herzförmigen Nockenscheibe sorgt für ein stark abfallendes Öffnungsmoment
  • bewährte Easy Open Technologie ermöglicht Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040
  • insbesondere Kinder, ältere oder behinderte Menschen können so mit wenig Kraftaufwand und damit mühelos die Tür öffnen
  • in der Endphase steigt das Schließmoment an und die Tür wird zuverlässig geschlossen
  • die Schließgeschwindigkeit ist einstellbar und macht den TS 92 XEA zur benutzerfreundlichen Standardlösung
Technische Daten
  • Maße B x L x H
50 x 305 x 65 mm
  • Richtung
DIN links/DIN rechts
  • Schließkraft
stufenlos einstellbar
  • Schließgeschwindigkeit über zwei Ventile
    unabhängig voneinander stufenlos einstellbar
180°–15°
15°–0°
  • Gewicht
2,2 kg

CEBrandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Batteriebetriebene Feststellanlage zum sicheren Feststellen von 1-flügeligen Feuer- und Brandschutztüren.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Batteriepaket zu dormakaba Feststellanlage G-Ubivis XEA.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.