Menu

Gleitschienen-Türschließer TS 98 XEA, ohne Gleitschiene

von Dormakaba   |   mehr Türschließer

Drucken
Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle:
Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hohen Begehkomfort und überzeugt außerdem mit neuem XEA-Design und neuen Funktionalitäten. Das Multitalent lässt sich mit nur einem Schließkörper in allen 4 Montagearten montieren, sorgt mit seinem zusätzlichen Schließbereich für leise Auftritte und zeigt sich selbst in Kältesituationen von bis zu –40 °C völlig unbeeindruckt.
Einsatzbereich
  • öffentliche Gebäude wie z. B. Krankenhäuser und Hotels, private Gebäude
  • überall, wo leises Schließen mehr Komfort bedeutet
  • allgemeine Türen, Feuer- und Rauchschutztüren*
  • Außentüren, nach außen öffnend*

*Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schließende Türen sollte die nächste Türschließergröße gewählt oder eine höhere Schließkraft eingestellt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand

   (40 % weniger Kraftaufwand, 40 % leichteres Öffnen)

  • herzförmige Nockenscheibe reduziert deutlich das zu überwindende Öffnungsmoment
  • bewährte Easy Open Technologie ermöglicht Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und ÖNORM B1600:2017 bis 1.250 mm
  • lässt sich kinderleicht öffnen und wahlweise auch langsam schließen
  • serienmäßige Schließverzögerung bewirkt eine Verringerung der Schließgeschwindigkeit  
  • Insbesondere Kinder, ältere oder behinderte Menschen können so mit wenig Kraftaufwand und damit mühelos die Tür öffnen.

Anwendungen/Hinweise
  • Eine Bauhöhe von nur 60 Millimetern ermöglicht die Montage in allen vier Arten.
  • Dies macht im Vorfeld die Planung ganz einfach und der Türschließer ist auch in Sekundenschnelle perfekt eingestellt.
  • Die Schließkraft von eins bis sechs lässt sich ganz bequem von vorne per Akkuschrauber kalibrieren.
  • Durch zusätzliche optische Schließkraftanzeige erkennen Sie den jeweiligen Schließkraftwert auf den ersten Blick.
  • selbstschließend aus 180° Öffnungswinkel (in Normalmontage auf Bandseite)

Technische Daten
  • Maße B x L x H
59 x 327 x 60 mm
  • Türgewicht*
≤300 kg
(nicht in Verbindung mit integrierter Feststelleinheit)
  • Richtung
DIN links/DIN rechts
  • Schließkraft
stufenlos einstellbar, über Akkuschrauber von vorne
  • Schließgeschwindigkeit
stufenlos einstellbar, über Ventil
  • zusätzlicher Schließbereich
SoftFlow für nahezu lautloses Schließen,
von 15° bis 0°
  • Endschlag
stufenlos einstellbar, über Ventil,
von 7° bis 0°
  • Öffnungsdämpfung (BC/ÖD)
einstellbar, über Ventil
  • Schließverzögerung (DC/SV)
stufenlos einstellbar, über Ventil
  • Rastfeststelleinheit RF
ein- und ausschaltbar, optional
(nicht für FS- und RS-Türen)
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +60 °C

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Gleitschiene G-N XEA | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschiene G-N XEA

Dormakaba Zubehör

Normalausführung für 1-flügelige Türen.

Gleitschiene G-Ubivis XEA | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschiene G-Ubivis XEA

Dormakaba Zubehör

Batteriebetriebene Feststellanlage zum sicheren Feststellen von 1-flügeligen Feuer- und Brandschutztüren.

Batteriepaket Ubivis | Türschließer
angesehen
Gekauft
Batteriepaket Ubivis

Dormakaba Zubehör

Ersatzbatteriepaket zu Feststellanlage G-Ubivis XEA an dormakaba Türschließer.

Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.

Rastfeststelleinheit zu TS 90 Impulse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Rastfeststelleinheit zu TS 90 Impulse

Dormakaba | Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.

Öffnungsbegrenzung zu TS 90 Impulse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Öffnungsbegrenzung zu TS 90 Impulse

Dormakaba | Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.

Gleitschienen-Türschließer TS 92 B XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 B XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Dieser universelle Türschließer für die Standardtür ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichn...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite. Dieser universelle Türschließer für die Standardtür ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichn...

Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System DORMA TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der DORMA TS 91 Maßstäbe für einen modernen Türschließer...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 B Contur | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 B Contur

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System dormakaba TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der dormakaba TS 92 Maßstäbe für einen modernen Türs...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G Contur | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 G Contur

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System DORMA TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der DORMA TS 92 Maßstäbe für einen modernen Türschließer...

Glastürschuh zu TS 92 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Glastürschuh zu TS 92

Dormakaba | Türschließer

Zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren, keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken