Menu

Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM-BG, ohne Türschließer

von Geze   |   mehr Türschließer

Drucken
Für die Montage auf der Bandseite.
Anwendungen/Hinweise
  • Die durchgehende Gleitschiene ist auf das Türmaß entsprechend abzulängen.
  • Der integrierte Bowdenzug ist für einen Bandabstand von 1.300–2.800 mm ausgelegt.
  • Bei ungleich breiten Türen muss der Standflügel eine Türbreite von mind. 400 mm aufweisen.

Lieferumfang
  • mit 2 Hebeln und Bowdenzug

Downloads

Für Sie interessant

Türschließer
Zubehör von
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

Geze Zubehör von

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 3000 V | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 3000 V

Geze | Türschließer

Für Türblatt- und Kopf-Montage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Für Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000

Geze | Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L, ohne Gleitschiene

Geze | Türschließer

Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

Geze | Türschließer

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 5000 L ECline, ohne Gleitschiene mit Öffnungsunterstützung

Geze | Türschließer

Der innovative Allrounder mit barrierefreien Stärken. Für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG (L) verwenden. Bei Kopfmontage auf der Bandseite Standard-Gleitschiene verwenden.

Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM, ohne Türschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler ISM, ohne Türschließer

Geze | Türschließer

Für die Montage auf der Bandseite.

Gleitschienen-Schließfolgeregler E-ISM, ohne Türschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler E-ISM, ohne Türschließer

Geze | Türschließer

Für die Montage auf der Bandseite, zur Regelung der Schließfolge von Türflügeln.

Abverkauf
Gestänge-Türschließer TS 2000 V, ohne Gestänge | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gestänge-Türschließer TS 2000 V, ohne Gestänge

Geze | Türschließer

Obenliegender Zahntrieb-Türschließer ohne Gestänge, für Standard- und Kopf-Montage an Anschlagtüren, auch für Brandschutztüren geeignet.

Gestänge-Türschließer TS 2000 NV, ohne Gestänge | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gestänge-Türschließer TS 2000 NV, ohne Gestänge

Geze | Türschließer

Obenliegender Zahntrieb-Türschließer ohne Gestänge, für Standard- und Kopf-Montage an Anschlagtüren, auch für Brandschutztüren geeignet.

Gestänge-Türschließer TS 4000, ohne Gestänge | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gestänge-Türschließer TS 4000, ohne Gestänge

Geze | Türschließer

Für Standard- und Kopf-Montage.

Zahntrieb-Türschließer GEZE TS 4000 E | Türschließer
angesehen
Gekauft
Zahntrieb-Türschließer GEZE TS 4000 E

Geze | Türschließer

Für Standard-Montage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite, komplett mit Montagematerial und Anschlagschablone (Montageplatte nicht enthalten).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken