Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türdichtung V 1011

mehr in Türdichtungen | mehr von

Türdichtung V 1011

Mehr in Türdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für 14 mm Falzbreite.
Anwendungen/Hinweise
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität
  • temperaturbeständig von –20 °C bis +65 °C
  • recyclebar
Technische Daten
  • Anschlagluft
5 mm
  • Falzbreite
14 mm
  • Nutbreite
4 mm
  • Nuttiefe
7 mm
Material
  • V-Qualität: modifiziertes Elastik-Polymer (PVC)