Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Haustürdichtung DS 12-18

mehr in Türdichtungen | mehr von

Haustürdichtung DS 12-18

Mehr in Türdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Rahmen-Falzbreiten von 12/15/18 mm, ideal als
Renovierungsdichtung. Der Universalfuß des Dichtungsprofils passt in
4, 4,5 und 5 mm Nutbreite und wird im Eckbereich stumpf gestoßen.
Anwendungen/Hinweise
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • temperaturbeständig von –45 °C bis +200 °C
  • für wasserverdünnbare Acrylat-Lacke und konventionelle, lösungsmittelhaltige Alkydharz-Lacke
  • keine Nitro-Lacke, Nitro-Lösungsmittel oder 1-Komponenten-Lacke verwenden
  • keine starken Putz- und Lösungsmittel verwenden
Technische Daten
  • Anschlagluft
5 mm
  • Nutbreite
4–5 mm
  • Nuttiefe
8 mm
Material
  • Deventer-Silikon DS: aus Silikon-Kautschuk, Vollmaterial

Für Sie interessant