Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türdichtung A 1020

mehr in Türdichtungen | mehr von

Türdichtung A 1020

Mehr in Türdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für stumpfen Anschlag, für 12 mm Falzbreite.
Anwendungen/Hinweise
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C
  • recyclebar
  • für wasserverdünnbare Acryllacke
Technische Daten
  • Anschlagluft
5 mm
  • Falzbreite
12 mm
  • Nutbreite
5 mm
  • Nuttiefe
8 mm
Material
  • A-Qualität: thermoplastisches Elastomer (SEBS)