Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türdichtung M 680

mehr in Türdichtungen | mehr von

Türdichtung M 680

Mehr in Türdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für 12 mm Falzbreite.
Anwendungen/Hinweise
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • temperaturbeständig von –30 °C bis +70 °C
  • für DD-Lacke, Kunstharz-Lacke, säurehärtende 2-Komponenten-Lacke
  • keine Nitro-Lacke, Nitro-Lösungsmittel oder 1-Komponenten-Lacke verwenden
  • keine starken Putz- und Lösungsmittel verwenden
  • Vorsicht bei Acryl- und Alkydharz-Lacken
Technische Daten
  • Anschlagluft
5 mm
  • Falzbreite
12 mm
  • Nutbreite
4 mm
  • Nuttiefe
7 mm
Material
  • Deventer-Elastik M: Vollmaterial, durch hochwertige Zuschlagstoffe veredeltes Weich-PVC

Für Sie interessant


mehr von Deventer | mehr Türdichtungen

Für Rahmen-Falzbreiten von 12/15/18 mm, ideal als Renovierungsdichtung. Der Universalfuß des Dichtungsprofils passt in 4, 4,5 und 5 mm Nutbreite...