Menu

Haustürdichtung SF 1036

von Goll   |   mehr Türdichtungen

Drucken
Dichtung zum Ausklinken, für Türen mit 12 mm Falzbreite.
Anwendungen/Hinweise
  • aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften
  • zum Ausklinken: mit zwei einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität
  • temperaturbeständig von –60 °C bis +250 °C
  • für wasserverdünnbare Acryllacke

Technische Daten
  • Anschlagluft
5 mm
  • Falzbreite
12 mm
  • Nutbreite
4 mm
  • Nuttiefe
8 mm

Material
  • SF-Qualität: Silikon mit zwei einextrudierten Fäden

Downloads

Für Sie interessant

Türdichtung A 1004 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1004

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1004 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1004

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1007 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1007

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1015 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1015

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1015 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1015

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1011 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1011

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1011 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1011

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1012 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1012

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1012 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1012

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1022 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1022

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1023 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1023

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 14 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1020 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1020

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 12 mm Falzbreite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken