Menu

Türdichtung A 1012

von Goll   |   mehr Türdichtungen

Drucken
Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.
Anwendungen/Hinweise
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C
  • recyclebar
  • für wasserverdünnbare Acryllacke

Technische Daten
  • Anschlagluft
5 mm
  • Falzbreite
14 mm
  • Nutbreite
4 mm
  • Nuttiefe
7 mm

Material
  • A-Qualität: Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol (SEBS), thermoplastische Elastomere (TPE)

Downloads

Für Sie interessant

Türdichtung A 1004 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1004

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1004 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1004

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1007 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1007

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1015 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1015

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1015 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1015

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1011 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1011

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1011 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1011

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1012 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1012

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1022 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1022

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1023 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1023

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 14 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1020 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1020

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1021 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1021

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 15 mm Falzbreite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken