Menu

Türdichtprofil 9001, PVC

mehr Türdichtungen

Drucken
Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.
Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitttoleranz DIN 16941-3B
  • Längentoleranz DIN 16941-4B

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +60 °C
  • Härte
57 ±5° Shore A

Material
  • Elastik 5012-Weich-PVC

Downloads

Für Sie interessant

Türdichtprofil 3035, EPDM | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 3035, EPDM

Türdichtungen

Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.

Türdichtprofil 3034, EPDM | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 3034, EPDM

Türdichtungen

Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.

Türdichtprofil 9002, PVC | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 9002, PVC

Türdichtungen

Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.

Türdichtprofil 9003, PVC | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 9003, PVC

Türdichtungen

Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.

Zargentürdichtung TPE C 550 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Zargentürdichtung TPE C 550

Türdichtungen

Dichtung für Stahlzargen, System DOMOFERM.

Zargentürdichtung ZK | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Zargentürdichtung ZK

Hörmann | Türdichtungen

Dichtung für ZK-Innentürelemente.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken