Menu

Türdichtprofil 3035, EPDM

mehr Türdichtungen

Drucken
Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.
Vorteile/Ausführungen
  • witterungsbeständig
  • gut säure- und laugenbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitttoleranz DIN ISO 3302-1 E2
  • Längentoleranz DIN ISO 3302-1 L3

Technische Daten
  • Härte
60° Shore A
  • Dichte
ca. 1,3 g/cm³

Material
  • Kautschuk (EPDM)

Downloads

Für Sie interessant

Türdichtprofil 3034, EPDM | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 3034, EPDM

Türdichtungen

Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.

Türdichtprofil 9001, PVC | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 9001, PVC

Türdichtungen

Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.

Türdichtprofil 9002, PVC | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 9002, PVC

Türdichtungen

Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.

Türdichtprofil 9003, PVC | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 9003, PVC

Türdichtungen

Dichtprofil für Türen und Klappen mit großem Toleranzunterschied.

Zargentürdichtung TPE C 550 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Zargentürdichtung TPE C 550

Türdichtungen

Dichtung für Stahlzargen, System DOMOFERM.

Zargentürdichtung ZK | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Zargentürdichtung ZK

Hörmann | Türdichtungen

Dichtung für ZK-Innentürelemente.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken