Menu

Innentürdichtung TC2013g

von Maco   |   mehr Türdichtungen

Drucken
Dichtung zum Ausklinken, für Türen mit 12 mm Falzbreite.
Vorteile/Ausführungen
  • Dichtungen, die an drei Rahmenseiten von Innentüren eingebaut sind, dämpfen das Schließen und verbessern somit den akustischen Komfort.

Anwendungen/Hinweise
  • sehr dünnwandige Profilgeometrie möglich – für maximalen Komfort und weiches Schließen
  • gehärtete, dehnungsbeständige Rückseite für einen komfortablen Einbau
  • ausgezeichnete Dimensionstabilität
  • erstklassige Toleranzaufnahme
  • gute Verträglichkeit mit Wasserlacken und Lösungsmitteln
  • schweißbar oder in der Ecke klinkbar
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +120 °C

Technische Daten
  • Anschlagluft
4–5 mm
  • Falzbreite
12 mm
  • Nutbreite
4 mm
  • Nuttiefe
8 mm

Material
  • TC-Qualität: aus kompakten thermoplastischen Elastomeren (TPE), mono- oder coextrudiert

Downloads

Für Sie interessant

Türdichtung A 1004 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1004

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1004 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1004

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1007 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1007

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1015 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1015

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1015 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1015

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1011 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1011

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1011 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1011

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1012 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1012

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung V 1012 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung V 1012

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit 14 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1022 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1022

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 12 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1023 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1023

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 14 mm Falzbreite.

Türdichtung A 1020 | Türdichtungen
angesehen
Gekauft
Türdichtung A 1020

Goll | Türdichtungen

Dichtung für Türen mit stumpfem Anschlag und 12 mm Falzbreite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken