Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Innentürdichtung TC2022d

mehr in Türdichtungen | mehr von

Innentürdichtung TC2022d

Mehr in Türdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zum Ausklinken, für 12 mm Falzbreite.
Vorteile/Ausführungen
  • Dichtungen, die an drei Rahmenseiten von Innentüren eingebaut sind, dämpfen das Schließen und verbessern somit den akustischen Komfort.
Anwendungen/Hinweise
  • sehr dünnwandige Profilgeometrie möglich – für maximalen Komfort und weiches Schließen
  • gehärtete, dehnungsbeständige Rückseite für einen komfortablen Einbau
  • ausgezeichnete Dimensionstabilität
  • erstklassige Toleranzaufnahme
  • gute Verträglichkeit mit Wasserlacken und Lösungsmitteln
  • schweißbar oder in der Ecke klinkbar
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +120 °C
Technische Daten
  • Falzbreite
12 mm
  • Nutbreite
4 mm
  • Nuttiefe
8 mm
Material
  • TC-Qualität: aus kompakten thermoplastischen Elastomeren (TPE), mono- oder coextrudiert