Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Objektband-Set Variant VX 7729/160-4 HA MSTS

mehr in Türbänder | mehr von

Objektband-Set Variant VX 7729/160-4 HA MSTS

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für ungefälzte, nach außen öffnende Holz-Aluminium-Türen.
Set bestehend aus Rollenband, Aufnahmeelement, Abdeckwinkel.
Vorteile/Ausführungen
  • innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
  • verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
  • mit verschweißter Bandrolle
Anwendungen/Hinweise
  • für Holztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen VX, verdeckt liegenden, wartungsfreien Axial-Radial-Gleitlagern und innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift
  • Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von 1 Tragzapfen 12 x 50 mm je Band.
  • Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.
  • KK: Winkelung und Endung kantig
  • KR: Winkelung kantig und Endung rund
Technische Daten
  • mit Stiftsicherung
 
  • Höhe
160 mm
  • Stärke
4,0 mm
  • Lappenbreite
67,5 mm
  • Rollen-Ø
22,5 mm
  • Senkbohrungen
Ø 6,2 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 160 kg
  • Aufnahmeelement
Fräser-Ø 24 mm
3D stufenlos verstellbar ± 3 mm
Lieferumfang
  • 1 Stk. Rollenband VX 7729/160-4 HA MSTS
  • 1 Stk. Aufnahmeelement VX 7531 3D
  • 1 Stk. Abdeckwinkel VX 7561KK oder VX 7561KR

CE


Für Sie interessant


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Mit filigraner Bandrolle, für ungefälzte Türen an Blockzargen. Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich besonders für den