Menu

Türband 341.24

von Häfele   |   mehr Türbänder

Drucken
Spezialscharnier 3-dimensional verstellbar für unsichtbaren Anschlag.
Anwendungen/Hinweise
  • zum Schrauben
  • für Holzdicken ab 18 mm
  • nur für Drehtüren geeignet
  • für aufliegenden oder einliegenden Anschlag
  • für eine millimetergenaue Ausrichtung der Tür

Technische Daten
  • Höhe
72 mm
  • Lochabstand
55 mm
  • Lappenbreite
14/14 mm
  • Gesamtbreite
36 mm
  • Öffnungswinkel
180°
  • Werkseinstellung Fuge
1,5 mm
  • Einstellmöglichkeit Fuge
0–3 mm
  • Seitenverstellung
±1 mm aufliegend
±1,5 mm einliegend
  • Höhenverstellung
±1,5 mm aufliegend
±1,5 mm einliegend
  • Andruckverstellung
±1,5 mm aufliegend
±1 mm einliegend

Material
  • Gehäuse
Zinkdruckguss
  • Abdeckkappe
Kunststoff

Lieferumfang
  • 1 Stk. Scharnier
  • 4 Stk. Abdeckkappen

Downloads

Für Sie interessant

Türband TECTUS® TE 240 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 240 3D

Simonswerk | Türbänder

Band für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.

Türband TECTUS® TE 340 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 340 3D

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren.

Türband TECTUS® TE 380 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 380 3D

Simonswerk | Türbänder

Band für gefälzte Wohnraumtüren.

Türband TECTUS® TE 540 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.

Türband TECTUS® TE 540 3D A8 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D A8

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm.

Türband TECTUS® TE 640 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 640 3D

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren.

Türband TECTUS® TE 640 3D A8 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 640 3D A8

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm.

Türband TECTUS® TE 680 3D FD | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 680 3D FD

Simonswerk | Türbänder

Band für gefälzte Holzhaustüren.

Türband TECTUS® TE 340 3D Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 340 3D Energy

Simonswerk | Türbänder

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren.

Türband TECTUS® TE 540 3D Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D Energy

Simonswerk | Türbänder

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.

Türband TECTUS® TE 540 3D A8 Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D A8 Energy

Simonswerk | Türbänder

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm.

Türband TECTUS® TE 640 3D Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 640 3D Energy

Simonswerk | Türbänder

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken